ITALWEBER SPA - ITW1350016 FUS D01 GR 16A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE “NEOD”
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873027812
Codice prodotto
ITW1350016
Cod. produttore
1350016
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Grigio
I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG



