ITALWEBER SPA - ITW1350002 FUS D01 GR 2A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Rosa
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027775
Codice prodotto
ITW1350002
Cod. produttore
1350002
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Rosa
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1350002 - FUS D01 GR 2A 400V



