ITALWEBER SPA - ITW1330100 FUS D03 GG 100A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D03
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8024873050018
Codice prodotto
ITW1330100
Cod. produttore
1330100
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D03
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosso
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1330100 - FUS D03 GG 100A 400V



