pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1330080 FUS D03 GG 80A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D03

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873050001

Codice prodotto

ITW1330080

Cod. produttore

1330080

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D03

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Grigio

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1330080 - FUS D03 GG 80A 400V