ITALWEBER SPA - ITW1320040 FUS D02 GG 40A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8024873239994
Codice prodotto
ITW1320040
Cod. produttore
1320040
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nero
Fusibile Noezed - Tipo: D02 - Passo: E18 - Curva: rapida - Corrente = 40A - Tensione = 400V


