ITALWEBER SPA - ITW1265063 FUS DUR III GR 63A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - DIII 
- Corrente nominale - 63 A 
- Caratteristica di intervento - FF (Super rapido) 
- Tensione nominale - 500 V 
- Codice colore - Rame 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8024873029298
Codice prodotto
ITW1265063
Cod. produttore
1265063
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
63 A
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Rame
Fusibile Diazed - Tipo: DURIII - Passo: E33 - Curva: extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 500V


