pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1255025 FUS NDZ GR 25A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1255025 FUS NDZ GR 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Ndz

  • Corrente nominale - 25 A

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873028956

Codice prodotto

ITW1255025

Cod. produttore

1255025

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Ndz

Corrente nominale:

25 A

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Giallo

Fusibile Diazed - Tipo: DURI - Passo: E16 - Curva: extrarapida - Corrente = 25A - Tensione = 500V