ITALWEBER SPA - ITW1242100 FUS DTIV 100A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 100 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
3 PZ
EAN
8024873090519
Codice prodotto
ITW1242100
Cod. produttore
1242100
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosso