ITALWEBER SPA - ITW1241100 FUS DIV 100A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIV
Corrente nominale - 100 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Rosso
Confezione
3 PZ
EAN
7611919018210
Codice prodotto
ITW1241100
Cod. produttore
1241100
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIV
Corrente nominale:
100 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Rosso
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D IV / DT IV.



