ITALWEBER SPA - ITW1232063 FUS DTIII GG 63A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 63 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Marrone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873262169
Codice prodotto
ITW1232063
Cod. produttore
1232063
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
63 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Marrone
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III



