ITALWEBER SPA - ITW1232040 FUS DTIII GG 40A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 40 A 
- Caratteristica di intervento - R (Ritardato) 
- Tensione nominale - 500 V 
- Codice colore - Nessuno 
Confezione
- 25 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8024873046677
Codice prodotto
ITW1232040
Cod. produttore
1232040
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
40 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Nessuno
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III



