ITALWEBER SPA - ITW1231030 FUS DIII 30A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 30 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Nessuno
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873046608
Codice prodotto
ITW1231030
Cod. produttore
1231030
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
30 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Nessuno
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III



