ITALWEBER SPA - ITW1221006 FUS DII 6A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873048350
Codice prodotto
ITW1221006
Cod. produttore
1221006
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Verde
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: D II / DT II