ITALWEBER SPA - ITW1212006 FUS TNDZ GG 6A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Codice colore - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873089131
Codice prodotto
ITW1212006
Cod. produttore
1212006
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Codice colore:
Verde
Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: NDZ / TNDZ



