ITALWEBER SPA - ITW1110030 FUS C1 GG 30A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 30 A
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873046318
Codice prodotto
ITW1110030
Cod. produttore
1110030
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
30 A
Potere di interruzione:
20 kA
Fusibile cilindrico 9 x 36 mm - Tipo: serie uso civile C1 - Curva: gG - Corrente = 30A - Tensione = 400V


