ITALWEBER SPA - ITW1110020 FUS C1 GG 20A 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873046295
Codice prodotto
ITW1110020
Cod. produttore
1110020
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
20 kA
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG