ITALWEBER SPA - ITW1100025 FUS C0 GG 25A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873046233
Codice prodotto
ITW1100025
Cod. produttore
1100025
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione:
20 kA
Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: serie uso civile C0 - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 400V


