ITALWEBER SPA - ITW1100006 FUS C0 GG 6A 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873024644
Codice prodotto
ITW1100006
Cod. produttore
1100006
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
20 kA
I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG