ITALWEBER SPA - ITW1086020 BARRA RAME 80X6 L=2MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 80 mm
Altezza - 6 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
EAN
8024873142911
Codice prodotto
ITW1086020
Cod. produttore
1086020
Produttore
ITW
Modello:
Piatta
Larghezza:
80 mm
Altezza:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.