ITALWEBER SPA - ITW1060540 BARRA RAME 60X5 L=4MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 60 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 4000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873133278
Codice prodotto
ITW1060540
Cod. produttore
1060540
Produttore
ITW
Modello:
Piatta
Larghezza:
60 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
4000 mm
Flessibile:
no
Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm):60 x 5 x 2000-4000. L = 4 m.