ITALWEBER SPA - ITW1030440 BARRA RAME 30X4 L=4MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 4 mm
Lunghezza - 4000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873133049
Codice prodotto
ITW1030440
Cod. produttore
1030440
Produttore
ITW
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
4 mm
Lunghezza:
4000 mm
Flessibile:
no
Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm): 30 x 4 x 2000-4000. L = 4 m.