ITALWEBER SPA - ITW1030015 TRECCIA RAME L=300MM SEZ=25MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8024873077831
Codice prodotto
ITW1030015
Cod. produttore
1030015
Produttore
ITW
Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti. Sezione (mm2): 25. Lunghezza (mm): 320.