ITALWEBER SPA - ITW1025320 BARRA RAME 25X3 L=2MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 25 mm
Altezza - 3 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873131496
Codice prodotto
ITW1025320
Cod. produttore
1025320
Produttore
ITW
Modello:
Piatta
Larghezza:
25 mm
Altezza:
3 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.