ITALWEBER SPA - ITW1002700 CONNETTORE PANNELL MC4 MASCHIO 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Spina(maschio)
Adatto per - Fotovoltaico
Confezione
100 PZ
EAN
8024873154648
Codice prodotto
ITW1002700
Cod. produttore
1002700
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Spina(maschio)
Adatto per:
Fotovoltaico
Connettori pannel 1000v DC IP67. Connettore da parete maschio (-). In questa pagina sono presentati varie tipologie di prodotti. In particolare i microinverter consentono di gestire singolarmente ed in modo ottimale ogni singolo modulo fotovoltaico, convertendo in loco la corrente da DC ad AC. In tal modo si ottengono numerosi vantaggi: semplificazione della fase progettuale dell’impianto, riduzione dei rischi derivanti dalla gestione della corrente continua, riduzione al minimo delle perdite causate da ombreggiamenti o sporcizia sui pannelli, ecc. La protezione di interfaccia CEI 0-21 viene impiegata in caso di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di Bassa Tensione del distributore. 6mmq.


