pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 7 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

  • Per diametro cavo - 3...6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873078210

Codice prodotto

ITW1002501

Cod. produttore

1002501

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

7 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

3...6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavi passo metrico. I pressacavi realizzati in ottone nichelato, disponibili sia con passo Pg che con passo Metrico, costituiscono una soluzione ottimale per l’uso all’interno di quadri elettrici per automazione industriale, quadri di distribuzione, ed in tutti i settori dell’impiantistica elettrica. La guarnizione è realizzata in neoprene e garantisce un grado di protezione IP68 (5 bar). Il range di temperatura di utilizzo va da -20°C a +100°C (per uso continuato), e da -20°C a +120°C (per brevi periodi). Ø cavo (mm): 3÷ 6.