pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002022 PRESSACAVO PG-9 RAL 9005 UL/VDE

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002022 PRESSACAVO PG-9 RAL 9005 UL/VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873067610

Codice prodotto

ITW1002022

Cod. produttore

1002022

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo Pg-9 - Colore RAL 9005 - Diametro cavo: 4-8 mm