pagina iniziale
in esaurimento

PHILIPS LIGHTING - MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

SIGNIFY ITALY S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • potenza della lampada - 24.2 W

  • flusso luminoso - 1800 lm

  • Attacco lampada - 2G11 (4-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Vita caratteristica - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500706706

Codice prodotto

PHPL2482

Cod. produttore

PL2482

Produttore

PHLPL2482

potenza della lampada:

24.2 W

flusso luminoso:

1800 lm

Attacco lampada:

2G11 (4-pins)

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Vita caratteristica:

20000 h

indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

colore della luce:

827

diametro:

39 mm

colore della luce secondo EN 12464-1:

caldo <3300 K

lunghezza totale:

321.6 mm

starter integrato:

No

tecnologia di amalgama:

No

applicazione speciale:

altri

colore:

bianco

numero di tubi della lampada:

2

adatto per alimentatore elettronico:

consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

denominazione lampade:

altri

classe di efficienza energetica:

G

MASTER PL-L è una lampada fluorescente compatta lineare di medio-alto wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione generale a soffitto per applicazioni in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia ''a ponte'' inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. Progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettromagnetico o elettronico HF, è fornita con un attacco plug-in/pull-out.