pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0911060 LAMPADA BA15D 16X35 30V 5W

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0911060 LAMPADA BA15D 16X35 30V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Lunghezza complessiva - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873043157

Codice prodotto

ITW0911060

Cod. produttore

0911060

Produttore

ITW

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Lunghezza complessiva:

35 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA15d, Ø 16x35