ITALWEBER SPA - ITW0910931 LAMPADA E14 16X54 220V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva - 54 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8024873032373
Codice prodotto
ITW0910931
Cod. produttore
0910931
Produttore
ITW
Base:
E14
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva:
54 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E14, Ø 16x54


