ITALWEBER SPA - ITW0910802 LAMPADA E10 10X28 12V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E10
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8024873030607
Codice prodotto
ITW0910802
Cod. produttore
0910802
Produttore
ITW
Base:
E10
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Lunghezza complessiva:
28 mm
Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 10x28


