ITALWEBER SPA - ITW0900311 PORTAF HK52004/1 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873020738
Codice prodotto
ITW0900311
Cod. produttore
0900311
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio su piastra di fondo o su guida DIN. Sono forniti senza fusibile. Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Esec. tappo: a vite. Morsetti: a vite. Fissaggio: su profilato DIN 46277/3 EN 50022. Contatti: ottone nichelato. Esecuzione: unipolare con calotta di protezione. Dimensioni fusibile: 5x20 mm



