ITALWEBER SPA - ITW0900302 PORTAF HK52003/2 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Connessione a vite 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8024873020714
Codice prodotto
ITW0900302
Cod. produttore
0900302
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Connessione a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: bipolare - Fissaggio a vite