pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900301 PORTAF HK52003/1 10A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873020707

Codice prodotto

ITW0900301

Cod. produttore

0900301

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Connessione a vite

Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio su piastra di fondo o su guida DIN. Sono forniti senza fusibile. Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Esec. tappo: a vite. Morsetti: a vite. Fissaggio: a vite. Contatti: ottone nichelato. Esecuzione: unipolare con calotta di protezione. Dimensioni fusibile: 5x20 mm