ITALWEBER SPA - ITW0900205 PORTAF HK02847 VOLANTE X FUS. ATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 30 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 32 V
Tipo di corrente - DC
Confezione
25 PZ
EAN
8024873083849
Codice prodotto
ITW0900205
Cod. produttore
0900205
Produttore
ITW
Corrente nominale:
30 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
32 V
Tipo di corrente:
DC
Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: volante - Per fusibili serie AL - Corrente = 30A - Tensione = 32V DC


