ITALWEBER SPA - ITW0900200 PORTAF HK09525 COMPONIB.X FUS ATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 50 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
25 PZ
EAN
8024873083832
Codice prodotto
ITW0900200
Cod. produttore
0900200
Produttore
ITW
Corrente nominale:
40 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
50 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: componibile - Per fusibili serie AL - Corrente = 40A - Tensione = 50V DC