ITALWEBER SPA - ITW0900182 PORTAF HK63209 V0 15A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 15 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8024873020110
Codice prodotto
ITW0900182
Cod. produttore
0900182
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
15 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA