ITALWEBER SPA - ITW0900178 PORTAF HK52288 5A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 5 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873020509
Codice prodotto
ITW0900178
Cod. produttore
0900178
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 5A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG