ITALWEBER SPA - ITW0900176 PORTAF HK63205 6A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - Altri 
- Corrente nominale - 6.3 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8024873119005
Codice prodotto
ITW0900176
Cod. produttore
0900176
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
Altri
Corrente nominale:
6.3 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm e 6,3 x 32 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V - Con cavi 1,5 mmq