ITALWEBER SPA - ITW0900175 PORTAF HK63204 V0 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pannello 
- Collegamento - A saldare 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873020080
Codice prodotto
ITW0900175
Cod. produttore
0900175
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
A saldare
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. autoestinguente. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm