ITALWEBER SPA - ITW0900170 PORTAF HK63203 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873020592
Codice prodotto
ITW0900170
Cod. produttore
0900170
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili volanti per fusibili 5X20 E 6,3X32. Unione: a vite. Cavi: lungh. 70 mm - sez. 1,5 mm2 . Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Contatti: ottone con capicorda. Fissaggio filo: due molle di pressione. Dimensioni fusibile: 5x20 e 6,3x32 mm