ITALWEBER SPA - ITW0900166 PORTAF HK52099 V0 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pannello 
- Collegamento - A saldare 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8024873019886
Codice prodotto
ITW0900166
Cod. produttore
0900166
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
A saldare
Portafusibili da pannello per fusibili 5x20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico. UL-94 V0 con molla di pressione. Contatti: ottone stagnato. Esec. tappo: a vite. Esec. colleg.: attacchi faston 2,8 mm. Categoria: PC2. Dimensioni: fusibile 5x20 mm. Omologazioni: UR.