pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900158 PORTAF HK63215 10A 240V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900158 PORTAF HK63215 10A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020493

Codice prodotto

ITW0900158

Cod. produttore

0900158

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 0,75 mmq