ITALWEBER SPA - ITW0900153 PORTAF HK52090 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873020349
Codice prodotto
ITW0900153
Cod. produttore
0900153
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG