ITALWEBER SPA - ITW0900144 PORTAF HK52010/1 6A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 6.3 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pannello 
- Collegamento - Connessione a vite 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873019879
Codice prodotto
ITW0900144
Cod. produttore
0900144
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
Connessione a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V