ITALWEBER SPA - ITW0900141 PORTAF HK52055 V0 6,3A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pannello 
- Collegamento - Connessione a vite 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873019862
Codice prodotto
ITW0900141
Cod. produttore
0900141
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
Connessione a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili da pannello per fusibili 5X20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico UL 94 V0. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a baionetta. Esec. colleg.: attacchi Faston. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.