ITALWEBER SPA - ITW0900139 PORTAF. HK52020/2 V0 10A 300V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 10 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio su circuito stampato 
- Collegamento - A saldare 
- Tensione nominale - 300 V 
Confezione
- 200 PZ 
EAN
8024873094180
Codice prodotto
ITW0900139
Cod. produttore
0900139
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su circuito stampato
Collegamento:
A saldare
Tensione nominale:
300 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile per circuito stampato - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 300V - Con omologazione UR