pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900116 PORTAF HK52020/M V2 6A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900116 PORTAF HK52020/M V2 6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su circuito stampato

  • Collegamento - A saldare

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873021100

Codice prodotto

ITW0900116

Cod. produttore

0900116

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

5 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su circuito stampato

Collegamento:

A saldare

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Portafusibile per circuito stampato - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 5A - Tensione = 250V.