ITALWEBER SPA - ITW0900100 PORTAF HK52001/1 V1 6A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Corrente nominale - 6.3 A 
- Metodo di montaggio - Montaggio su circuito stampato 
- Collegamento - A saldare 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8024873020752
Codice prodotto
ITW0900100
Cod. produttore
0900100
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su circuito stampato
Collegamento:
A saldare
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC