pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0574004 FUS 5F 4A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0574004 FUS 5F 4A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8024873025559

Codice prodotto

ITW0574004

Cod. produttore

0574004

Produttore

ITW

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Fusibili per circuito stampato 5F 4A 250V. Rapidi 5F con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.