ITALWEBER SPA - ITW0571601 FUS 5F 1,6A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1.6 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873025511
Codice prodotto
ITW0571601
Cod. produttore
0571601
Produttore
ITW
Corrente nominale:
1.6 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibili per circuito stampato 5F 1.6A 250V. Rapidi 5F con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.